Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,HxBxT 1800x1000x500mm,4xStahlboden,14 Schublade(n),Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
946818
946818
Artikel-Nr.:
     711-946818
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3004407
EAN/GTIN:
     4031068076665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 105 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 4 Böden ausziehbar
  • Traglast je Ebene 35 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 14 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 14x90 mm
  • Traglast je Schublade 35 kg
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Traglast je Auszugsboden 35 kg
  • Auszugsböden kugelgelagert, Auszug 100 %
  • mit Auszugsperre
  • Ausstattung: Auszugböden, Schubladen
  • mit Mitteltrennwand
  • links 2 Böden und 7 Schubladen
  • rechts 2 Böden und 7 Schubladen
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • TÜV geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 3000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Auszugböden, Schubladen
Schrank links Ausstattung:
2 Böden und 7 Schubladen
Schrank rechts Ausstattung:
2 Böden und 7 Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
35 kg
Schubladen Anzahl:
14 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
14x90 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Auszugböden:
4 Stück
Traglast Auszug:
35 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Mitteltrennwand:
ja
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszugsführung Boden:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Auszug Boden:
100 %
Auszugsperre:
ja
Türöffnungswinkel:
105 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
124.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank stumpf, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universal Schrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 947,50*
€ 1.055,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,96*
€ 1.055,64*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 947,01*
€ 1.055,64*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,02*
€ 1.102,85*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 1.616,55*
€ 1.781,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,70*
€ 2.120,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,45*
€ 2.079,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,80*
€ 2.000,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,96*
€ 1.955,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,55*
€ 1.923,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 27,69*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,67*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 41,01*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 29,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.