Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,HxBxT 1000x1000x500mm,Stahlboden,2 Schublade(n),Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
946068
946068
Artikel-Nr.:
     711-946068
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3007207
EAN/GTIN:
     4031068076702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Schrank
Materialschrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 105 °
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • Ebenen mit Stahlboden
  • 2 Böden ausziehbar
  • Traglast je Ebene 35 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x90 mm
  • Traglast je Schublade 35 kg
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Traglast je Auszugsboden 35 kg
  • Auszugsböden kugelgelagert, Auszug 100 %
  • mit Auszugsperre
  • Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Auszugböden
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 3000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
35 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x90 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Auszugböden:
2 Stück
Traglast Auszug:
35 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung:
kugelgelagert
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszugsführung Boden:
kugelgelagert
Auszug:
70 %
Auszug Schublade:
100 %
Auszug Boden:
100 %
Auszugsperre:
ja
Türöffnungswinkel:
105 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Ausstattung detailliert:
2 Schubladen, 2 Auszugböden
Gewicht:
55.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, stumpf werkzeugschrank h1000xb1000xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Werkstatt-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Universal Schrank
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,03*
€ 441,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,61*
€ 458,42*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,64*
€ 458,42*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,42*
€ 464,47*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 657,61*
€ 714,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,24*
€ 849,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,58*
€ 843,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,08*
€ 833,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,00*
€ 816,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,61*
€ 782,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 27,54*
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,8998*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 54,60*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,77*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,94*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,91*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,74*
Zubehör
Stumpf Metall
3001000
ab € 46,07*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 40,83*
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 47,49*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 30,27*
Zubehör
Möller Industrietechnik
1-Z00011650
ab € 6,83*
Zubehör
Möller Industrietechnik
1-Z00010932
ab € 8,45*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,12*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.