Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnsignal,Baustelle,H 700mm,Folie,rot/weiß,fluoreszierend,faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
885724
885724
885724
Artikel-Nr.:
     711-885724
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     344.15.646
EAN/GTIN:
     4055381158846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Warnsignal
  • Text / Symbol: Baustelle
  • Höhe 700 mm
  • aus Folie in rot/weiß, fluoreszierend
  • zum Aufstellen
  • Warnsignal faltbar
  • Lieferung inklusive Transporttasche

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Faltsignal

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Warnsignal
Höhe:
700 mm
Symbol/Text:
Baustelle
Material Warnsystem:
Folie
Farbe Leitsystem:
rot/weiß
Oberflächentyp:
fluoreszierend
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Ausführung:
faltbar
Lieferumfang:
inklusive Transporttasche
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: faltsignal 700mm baustelle, faltsignale baustelle, faltsignal, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,01*
€ 109,91*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 96,05*
€ 120,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 137,33*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 191,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.