Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia Trio-Faltsignal, 700 mm SL, Z 123, fluoreszierend inkl. Transportetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltsignal, dreibeinig
Faltsignal, dreibeinig
Faltsignal, dreibeinig
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-344.15.646
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     344.15.646
EAN/GTIN:
     4055381158846
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Ursprungsland:
Grossbritannien
Länge:
900 mm
Breite:
200 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,01*
€ 109,91*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 96,05*
€ 120,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 137,33*
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 191,83*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.