Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal, dreibeinig, Motiv Baustelle, tagesleuchtend, 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltsignal, dreibeinig
Faltsignal, dreibeinig
Faltsignal, dreibeinig
Artikel-Nr.:
     103-584467
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     344.15.646
EAN/GTIN:
     4055381158846
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Faltsignal, dreibeinig, Motiv Baustelle, tagesleuchtend, 700 mm.

Flexibel einsetzbar. Standfest und faltbar.

Mit dem dreibeinigen Faltsignal sichern Sie schnell und auffällig Arbeits-, Unfall- und Gefahrenstellen . Zusammengefaltet findet es überall Platz. Aufgespannt gewährleisten große Sichtflächen das frühe Erkennen. Robuste Konstruktion mit praktischem Faltmechanismus und zäher, mechanisch hoch belastbarer Folie. Ausgestattet mit Tragebügel und genormter Öffnung zur Aufnahme von Warnleuchten (bauseits). Zusatztexte werden durch Druckknöpfe befestigt. Inklusive Transportetui.

Individuelle Texte auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
905 mm
Gesamtbreite:
1230 mm
Gesamtlänge:
1230 mm
Farbe:
rot, weiß
Material:
PVC-Folie, Stahl, verzinkt
Gewicht:
4 kg
Oberfläche:
tagesleuchtend
Einsatzzweck:
Markierung Gefahrenstellen
Weitere Suchbegriffe: faltsignal 700mm baustelle, faltsignale baustelle, faltsignal, 584467 49, Absperrung, Absperrungen, Absperrungselement, Absperrungselemente, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Baustellenmarkierung, Baustellenmarkierungen, Faltdreieck, Faltdreiecke, Faltsignale, Warnpyramiden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,01*
€ 109,91*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 96,05*
€ 120,34*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 137,33*
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 191,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.