Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten,m. Spitzkopf rund,HxØ 900x76mm,Edelstahl,fest,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883296
883296
883296
883296
Artikel-Nr.:
     711-883296
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-03-0025
EAN/GTIN:
     4050576054668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
  • Form rund mit Spitzkopf rund
  • Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
  • aus Edelstahl
  • feste Ausführung
  • zum Aufdübeln
  • Lieferung inklusive Bodenplatte

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Edelstahl-Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
Kopfform:
Spitzkopf rund
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Edelstahl
Pfosten Ausführung:
feste Ausführung
Lieferumfang:
inklusive Bodenplatte
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,60*
€ 189,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,41*
€ 189,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,24*
€ 204,32*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 170,35*
€ 210,92*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,00*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,86*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,29*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 19,33*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
Zubehör
Urbanus
EZR 1
ab € 19,09*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 32,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.