Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1980x1000x420mm,5 OH,Korpus RAL7035,Rolladen RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
869568-0001
869568-0001
869568-0001
869568-0001
869568-0001
869568-0001
869568-0001
869568-0001
869568-0001
869568-0001
Artikel-Nr.:
     711-869568-0001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3202-00-869568-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1000 x 420 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Rollladentür
  • 5 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Hakenriegelschloß
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 869568-0001 Rolladen schwarzgrau RAL 7021
  • 869568-0002 Rolladen lichtgrau RAL 7035
  • 869568-0005 Rolladen weißaluminium

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Rollladenschrank, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
OMNISPACE
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1980 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
420 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Material:
Stahlblech
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Traglast Fachboden:
50 kg
Bahnen Anzahl:
0 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Schließsystem:
Hakenriegelschloß
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszug:
0 %
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
74.87 kg
Rolladen:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank h1980xb1000xt420mm, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Querrollschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Schreibtisch-Unterschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Thekenschrank, Universal-Schrank, Unterstellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Wand- und Beistellschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 910,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,38*
€ 1.249,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,29*
€ 1.203,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,47*
€ 1.157,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,43*
€ 1.083,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10000
ab € 126,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1004
ab € 78,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1000
ab € 80,31*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-10/weiss
ab € 106,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.