Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 2000x1010x835mm,Fachl. 130kg,5xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
859123
859123
859123
859123
859123
859123
859123
859123
859123
859123
Artikel-Nr.:
     711-859123
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20810AL
EAN/GTIN:
     4250623716260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 835 mm
  • Feldlast 1200 kg
  • Fachlast 130 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 800 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Längsriegel
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
835 mm
Fachlast:
130 kg
Feldlast:
1200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
800 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen // Längsriegel
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
40.26 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, anbau regal, steckregal 5 böden, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 171,52*
€ 234,80*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 271,94*
€ 331,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,40*
€ 334,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,70*
€ 394,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,13*
€ 376,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,81*
€ 369,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,44*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,47*
Zubehör
Hofe
HKA20810AL
ab € 207,13*
Zubehör
Hofe
HZA20813AL
ab € 195,12*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,36*
Zubehör
Hofe
Z512008
ab € 41,83*
Zubehör
Hofe
Z520080
ab € 26,95*
Zubehör
Hofe
Z10080L/040
ab € 23,45*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20813AL
ab € 276,30*
Zubehör
Eurokraft
715339
ab € 54,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.