Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 1300x800 mm 5 Böden verzinkt Feldlast 1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHZA20813AL
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20813AL
EAN/GTIN:
     4250623716321
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal, zweiseitig Verzinkt

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• Verzinkte Oberfläche

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
835 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
1200 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Anbauregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1310 mm
Nenntiefe:
800 mm
Ausführung:
Doppelseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
190 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
5 STK
Nennlänge:
1300 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 192,43*
€ 239,60*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 195,63*
€ 272,13*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,33*
€ 348,88*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,88*
€ 415,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,12*
€ 401,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,69*
€ 393,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,64*
€ 387,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500713
ab € 5,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,85*
Zubehör
Hofe
HKA20810AL
ab € 206,21*
Zubehör
Hofe
HZA20810AL
ab € 168,25*
Zubehör
Hofe
Z582013
ab € 44,90*
Zubehör
Hofe
Z520080
ab € 26,69*
Zubehör
Hofe
Z13080L/040
ab € 27,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20813AL
ab € 272,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562013
ab € 74,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,22*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20080C
ab € 141,34*
Zubehör
Eurokraft
715315
ab € 40,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.