Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Anbaufeld,HxBxT 2500x1010x635mm,Fachl. 140kg,6xStahlboden,Winkel gerade,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
858969
858969
858969
858969
858969
858969
858969
858969
858969
858969
Artikel-Nr.:
     711-858969
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25610AL
EAN/GTIN:
     4250623717038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Aussteifungstraverse
Schraub-Anbauregal
Lagerregal - Anbaufeld
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 635 mm
  • Feldlast 1000 kg
  • Fachlast 140 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel gerade
  • Nutzung beidseitig
  • Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebungen und Längsriegel
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
635 mm
Fachlast:
140 kg
Feldlast:
1000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen // Längsriegel
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
42.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, schraubregal ar, anbau regal, schraubregal 6 böden, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 184,86*
€ 267,04*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 284,28*
€ 344,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,98*
€ 353,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,17*
€ 386,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,56*
€ 380,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,49*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060L/040
ab € 19,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,59*
Zubehör
Hofe
HKA25610AL
ab € 225,34*
Zubehör
Hofe
HZA25613AL
ab € 214,85*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 28,13*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 45,32*
Zubehör
Hofe
Z512506
ab € 49,36*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 27,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 37,77*
Zubehör
Eurokraft
715340
ab € 88,90*
Zubehör
Eurokraft
612160
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.