Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1950x1500x400mm,2x4 Stahlboden,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
856872-0023
856872-0023
856872-0023
Artikel-Nr.:
     711-856872-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-150-401-735510
EAN/GTIN:
     4055955023297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetürenschrank
  • Geeignet für enge Flure und kleine Räume
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1500 x 400 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Doppel-Schiebetür
  • Schiebetüren kugelgelagert
  • 2 x 4 mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 856872-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 856872-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 856872-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 856872-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 856872-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 856872-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
enge Flure und kleine Räume
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Schiebetür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Ordnerhöhen:
5 Stück
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
ja
abschließbar:
ja
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
92 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, aktenschrank 1950 mm hoch 400 mm tief, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
18
Frei Haus
ab € 911,98*
€ 1.063,61*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 1.296,55*
€ 1.500,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,66*
€ 1.785,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,65*
€ 1.765,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,58*
€ 1.675,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,47*
€ 1.615,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,55*
€ 1.542,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-118
ab € 28,24*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-204
ab € 28,38*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-300
ab € 28,27*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-303
ab € 28,46*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-510
ab € 28,48*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-512
ab € 28,37*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-611
ab € 28,53*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-716
ab € 28,31*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 28,37*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-905
ab € 28,44*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-910
ab € 28,30*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 19,88*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 19,87*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 19,88*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 19,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.