Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1050x700mm,Holzplatte,RAL5007,4 Schubladen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
851529
851529
Artikel-Nr.:
     711-851529
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2474
EAN/GTIN:
     4017976024745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Schrankwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1050 x 700 mm
  • Plattform aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • mit 4 Schublade(n)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Wagen Ausstattung:
4 Schubladen
Material Plattform:
Holz
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Höhe:
905 mm
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
92 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen, werkstattwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Schubladenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,03*
€ 704,92*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 629,17*
€ 707,90*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 644,13*
€ 708,17*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,43*
€ 716,75*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 838,10*
€ 893,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,72*
€ 1.063,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,80*
€ 1.056,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,27*
€ 1.038,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,20*
€ 1.021,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,10*
€ 997,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2140
ab € 105,40*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,91*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,05*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 25,39*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,52*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,71*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.