Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Werkstattwagen, 2 Ladeflächen, obere 1000 x 700 mm, 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schwerer Werkstattwagen, 2 Ladeflächen, obere 1000 x 700 mm, 4 Schubladen
fetra® Schwerer Werkstattwagen, 2 Ladeflächen, obere 1000 x 700 mm, 4 Schubladen
fetra® Schwerer Werkstattwagen, 2 Ladeflächen, obere 1000 x 700 mm, 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C7573-2474
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2474
EAN/GTIN:
     4017976024745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, bündig im Stahlrahmen liegend. 1 zentralverschließbarer Schubladenschrank, 1 Schublade 105 mm hoch, 2 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Schubladen mit Kugelauszug uns Auszugsperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Tragkraft pro Schublade 25 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1050
Ladeflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
900
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 642,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,11*
€ 862,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,89*
€ 842,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 690,46*
€ 821,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,77*
€ 801,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,32*
€ 784,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,64*
€ 764,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2140
ab € 102,89*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,66*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 143,32*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,67*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
2148/700
ab € 38,20*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.