Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sitz PU-Schaum schwarz,Sitz H 600-850mm,Gestell rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
751615
751615
751615
Artikel-Nr.:
     711-751615
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3600.04
EAN/GTIN:
     4260257712057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz Höhe 600 - 850 mm
  • Geeignet für Personen bis 110 kg
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzneigeverstellung:
15 °
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
600-850 mm
Tragkraft:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
rot
stapelbar:
nein
drehbar:
ja
Farbe Ausführung:
rot
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 122,01*
€ 148,08*
2 Tage
10
€ 5,59*
ab € 122,74*
€ 148,22*
2 Tage
14
€ 5,50*
ab € 123,26*
€ 149,05*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 149,68*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 252,51*
€ 293,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,53*
€ 349,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,30*
€ 320,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,51*
€ 300,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 142,49*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 92,81*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.33
ab € 291,64*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 121,69*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 121,78*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 80,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.