Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.600-850mm STA rot Lotz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9000454419
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.04 1 SR00
EAN/GTIN:
     4054773016399
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
aus stabilem Stahlrohr · Sitzfläche aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum · in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar · rutschfeste Bodengleiter
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
rot
Sitzhöhenverstellung:
600-850 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Marke:
LOTZ
Sitzfläche:
Integralschaum
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Stehhilfen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 149,05*
2 Tage
14
€ 5,50*
ab € 123,60*
€ 149,18*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 123,09*
€ 149,82*
4 Tage
14
€ 4,99*
ab € 124,81*
€ 150,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,80*
€ 153,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 143,97*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 92,37*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.33
ab € 289,99*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 122,62*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 122,87*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.