Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Integralschaum Sitz-H.600-850mm STA rot Lotz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000454419_3_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000454419_3_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000454419
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.04 1 SR00
EAN/GTIN:
     4054773016399
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
aus stabilem Stahlrohr · Sitzfläche aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum · in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar · rutschfeste Bodengleiter
Weitere Informationen:
Gestell Farbe:
rot
Sitzhöhenverstellung:
600-850 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Marke:
LOTZ
Sitzfläche:
Integralschaum
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Stehhilfen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 149,05*
Lager 1498
14
€ 5,50*
ab € 123,60*
€ 149,18*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 123,09*
€ 149,82*
4 Tage
14
€ 4,99*
ab € 124,81*
€ 150,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,80*
€ 153,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 143,97*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 92,37*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.33
ab € 289,99*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 122,62*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 122,87*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.