Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandarm,f. Verkehrsspiegel,HxØ 400x76mm,feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
720826
720826
Artikel-Nr.:
     711-720826
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     245.10.893
EAN/GTIN:
     4055381117713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollspiegel-Wandarm
Verkehrsspiegel Wandarm
Wandarm für Verkehrsspiegel
  • Höhe x Durchmesser 400 x 76 mm
  • Aus Stahl, feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrseinrichtungszubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
Befestigungstyp:
Wandarm
für Verkehrssicherungstyp:
Verkehrsspiegel
Höhe:
400 mm
Durchmesser:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
5.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrseinrichtungszubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 85,24*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 75,74*
€ 95,05*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 77,40*
€ 97,14*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 104,95*
Frei Haus
ab € 89,42*
€ 110,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
242.15.533
ab € 997,90*
Zubehör
Moravia
261.24.338
ab € 231,88*
Zubehör
Moravia
261.21.984
ab € 199,47*
Zubehör
Moravia
253.17.516
ab € 119,84*
Zubehör
Temka
ab € 87,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,11*
Zubehör
Temka
ab € 87,75*
Zubehör
Moravia
242.20.223
ab € 218,22*
Zubehör
Moravia
242.22.647
ab € 208,91*
Zubehör
Moravia
243.10.847
ab € 153,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.