Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel,HxB 600x800mm,max. Sichtweite 10m,Spiegel Acrylglas,Rahmen Kunststoff,rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
720804
720804
720804
Artikel-Nr.:
     711-720804
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     243.12.742
EAN/GTIN:
     4055381117539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel moravia
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
Verkehrsspiegel
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 600 x 800 mm
  • Maximale Sichtweite 10 m
  • Spiegel aus Acrylglas
  • Rahmen aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
  • Pfostenmontage
  • Ausgestattet mit Halterung
  • Wölbung gleichmäßig
  • Lieferung inklusive Befestigungsschellen

Suchbegriffe:
Überwachungsspiegel, Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Außenspiegel, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Verkehrsspiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Material Rahmen:
Kunststoff
Oberflächentyp:
reflektierend
Farbe Rahmen:
rot/weiß
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
max. Distanz:
10 m
Wölbung:
gleichmäßig
Spiegel Ausstattung:
Halterung
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsschellen
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Außenspiegel, Verkehrssicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,00*
€ 263,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,06*
€ 297,57*
€ 4,70*
ab € 278,61*
€ 331,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,07*
€ 348,94*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 367,52*
€ 436,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,02*
€ 518,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,05*
€ 509,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,58*
€ 455,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,77*
€ 448,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,52*
€ 437,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,59*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,90*
Zubehör
Moravia
245.11.466
ab € 89,07*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,86*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,37*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
k.A.
129669
ab € 99,99*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,48*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,45*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.