Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten, feuerverzinkt, für Verkehrsspiegel SE / VS, 3000 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-669
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     129669
EAN/GTIN:
     4055381135700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
Verkehrsspiegel Rohrpfosten
Rohrpfosten, feuerverzinkt, für Verkehrsspiegel SE / VS, 3000 mm Höhe
  • feuerverzinkt
  • für Spiegeltypen SE und VS
  • Höhe 3000 mm
  • Ø 75 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße außen B x T x H [mm]: 100 x 100 x 3000
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Gewicht [kg]: 13
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
3000 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Pfahl, Posten, Spiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,92*
€ 79,75*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 101,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 104,72*
Frei Haus
ab € 89,78*
€ 111,89*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,45*
€ 124,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
310.11.638
ab € 80,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.