Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 510-650x470x450mm,Fußkreuz Alu,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
711213
711213
Artikel-Nr.:
     711-711213
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     05017
EAN/GTIN:
     4260046922094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Pendellagerung
  • Bandscheibensitz mit Polster
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitzunterstützung durch Lendenwirbelstütze
  • Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Sitzbezug aus Stoff in schwarz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 510 - 650 x 470 x 450 mm
  • Rücken Höhe x Breite 370 x 390 mm
  • Rückenbezug aus Stoff in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Gestell ohne Fußstütze
  • Fußkreuz aus Aluminium
  • mit Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 11,5 kg

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Allround
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Pendellagerung
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Material Sitzbezug:
Stoff
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Bandscheibensitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzunterstützung:
Lendenwirbelstütze
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Sitzhöhe:
510-650 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
450 mm
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Material Rückenbezug:
Stoff
Rückenhöhe:
370 mm
Rückenbreite:
390 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
keine
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Aluminium
Gewicht:
11.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,36*
€ 584,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,06*
€ 577,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,19*
€ 548,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,53*
€ 530,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
50001
ab € 72,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.