Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 490-630x470x450mm,Fußkreuz Alu,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
711177
711177
Artikel-Nr.:
     711-711177
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     05001
EAN/GTIN:
     4260046921967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Pendellagerung
  • Bandscheibensitz mit Polster
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitzunterstützung durch Lendenwirbelstütze
  • Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
  • Sitzbezug aus Stoff in schwarz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 490 - 630 x 470 x 450 mm
  • Rücken Höhe x Breite 370 x 390 mm
  • Rückenbezug aus Stoff in schwarz
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Gestell ohne Fußstütze
  • Fußkreuz aus Aluminium
  • mit Gleitern
  • Gewicht 11 kg

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Allround
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Pendellagerung
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Material Sitzbezug:
Stoff
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitztyp:
Bandscheibensitz
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzunterstützung:
Lendenwirbelstütze
Höhenverstellung durch:
Sicherheitsgasfeder
Sitzhöhe:
490-630 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
450 mm
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Material Rückenbezug:
Stoff
Rückenhöhe:
370 mm
Rückenbreite:
390 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Rollentyp:
Gleiter
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Gestell Ausstattung:
keine
Fußstütze:
nein
Material Fußkreuz:
Aluminium
Gewicht:
11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,23*
€ 289,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
50001
ab € 72,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.