Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxØ 1075x460mm,80l,Korpus PE beige,Einwurfklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
688257
688257
Artikel-Nr.:
     711-688257
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876156935
EAN/GTIN:
     0086876156935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • feuerhemmend
  • Höhe x Durchmesser 1075 x 460 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 80 l
  • Korpus aus Polyethylen in beige
  • Aschereinsatz aus Stahl
  • Mit Einwurfklappe
  • Mit 2 Einwurföffnung(en)

Suchbegriffe:
Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Feuerhemmender Abfallbehälter, Trennbehälter, Abfalltrennung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Inhalt:
80 l
Höhe:
1075 mm
Durchmesser:
460 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
2 Stück
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Innenbehälter:
nein
Material Aschereinsatz:
Stahl
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
beige
fahrbar:
nein
Form:
rund
Gewicht:
11.76 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, papierkorb selbstlöschend vepabins, abfallbehälter mit ascher, abfallkorb selbstlöschend, Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Feuerhemmender Abfallbehälter, Trennbehälter, Abfalltrennung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 509,06*
€ 614,75*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 512,11*
€ 614,75*
Lager 711
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,45*
€ 614,80*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,80*
€ 731,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,78*
€ 705,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,37*
€ 670,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,78*
€ 645,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,45*
€ 609,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.