Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Classic-Abfallbehälter und Ascher mit Klappen, 95 l, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalleimer Classic-Abfallbehälter und Ascher mit Klappen, 95 l, beige
Abfalleimer Classic-Abfallbehälter und Ascher mit Klappen, 95 l, beige
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG818088BEIG
Herst.-Nr.:
     FG818088BEIG
EAN/GTIN:
     00086876156935
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiniert Abfall- und Rauchabfall-Management für mehr Effizienz.
  • Raucherstation und Abfallentsorgung in einem
  • Mit Ascher und Mülleimerklappen an beiden Seiten
  • Das strukturierte Design kaschiert Kratzer
  • Abmessungen 46 cm x 107 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff
Volumen:
95 l
Deckel:
Mit Klappen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,16*
€ 736,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,93*
€ 725,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,34*
€ 685,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,63*
€ 657,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,41*
€ 605,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.