Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstofftonne,1x100l,HxBxT 850x510x530mm,Korpus PP beige,Deckel PP beige,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
658245
658245
Artikel-Nr.:
     711-658245
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631045556
EAN/GTIN:
     8713631045556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstofftonne
  • Boden
  • Inhalt 1 x 100 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 530 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Klappdeckel
  • komplett abnehmbar
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Polypropylen in beige
  • Deckel aus Polypropylen in beige
  • Unterbau nach hinten ausstellbare Achse mit 2 Kunststoffrädern

Suchbegriffe:
Müllsammler, Abfalltonne, Müllbehälter, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallcontainer, Abfallentsorgung, Mülltrennsystem, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Wertstofftonne
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
100 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
850 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
530 mm
Innenbehälter:
nein
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
komplett abnehmbar
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
beige
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
beige
Material Deckel:
Polypropylen
Entleerung über:
Deckel
stapelbar:
nein
Unterbau:
nach hinten ausstellbare Achse mit 2 Kunststoffrädern
Gewicht:
5.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfalltonne 100l, abfalltonne, vepa bins mülltonne, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallcontainer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Entsorgungsbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 52,67*
€ 70,88*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 55,76*
€ 75,02*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 123,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.