Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid® Müllgroßbehälter, 100 Liter, mit Rollen, Deckel 125589-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-125589-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631045556
EAN/GTIN:
     8713631045556
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rubbermaid® Müllgroßbehälter, 100 Liter, mit Rollen, Deckel beige Die kompakte und fahrbare Recycling-Tonne Rubbermaid® unterstützt Sie bei der fachgerechten Trennung von Wertstoffen. Aus beständigem Kunststoff gefertigt, eignet sie sich für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen. Recycling-Tonne mit farbigem Deckel zur Wertstofftrennung Langlebig durch Fertigung aus robustem Kunststoff Ergonomische Griffe Zwei große Räder für einfache Beweglichkeit Einsatz im Innen- und Außenbereich Behältertyp = Mülleimer Mülltonnen Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 100 l Deckel Typ = abnehmbar Deckel Farbe = beige Bügel/Griffe = Handgriff Flüssigkeitsdicht = ja Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 2 Höhe = 890 mm Breite = 490 mm Tiefe = 456 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 6,35 kg
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
2
Behältertyp:
Mülleimer\;Mülltonnen\;
Behälter Volumen:
100 l
Breite:
490 mm
Deckel Farbe:
beige
Deckel Typ:
abnehmbar
Eigengewicht:
6.35 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Verfahrbar:
ja
Flüssigkeitsdicht:
ja
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
890 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
456 mm
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
505.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 52,67*
€ 70,88*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 55,76*
€ 75,02*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 123,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.