Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Rollcontainers 100 Liter, Rubbermaid, VB 002900, Grau Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Rollcontainers 100 Liter, Rubbermaid, VB 002900, Grau Beige
Mobiler Rollcontainers 100 Liter, Rubbermaid, VB 002900, Grau Beige
Artikel-Nr.:
     2102-31045556
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31045556
EAN/GTIN:
     8713631045556
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mobiler Rollcontainers 100 Liter, Rubbermaid, VB 002900, Grau Beige

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631045556
Intrastat-Code: 39231090
Herkunftland: PL
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 5,130 kg
Verpackung Länge: 500 mm
Verpackung Breite: 500 mm
Verpackung Höhe: 880 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Container
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 52,67*
€ 70,88*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 55,76*
€ 75,02*
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 123,81*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.