Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel,f. Wertstoffbehälter 75l,rund,Ø 495mm,PE,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
658041
658041
Artikel-Nr.:
     711-658041
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876191738
EAN/GTIN:
     0086876191738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Standard-Abfalleimer
Deckel
  • Für Wertstoffbehälter 75 l
  • Form rund
  • Durchmesser 495 mm
  • Aus Polyethylen in weiß

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Wertstoffbehälter
für Behälter:
75 l
Durchmesser:
495 mm
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
weiß
Form:
rund
Gewicht:
0.62 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, deckel kunststofftonne weiß, deckel kunststofftonne, standard- mülleimer 75 l, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 12,56*
€ 16,88*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 18,61*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,51*
€ 20,29*
4 Tage
62
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 25,85*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 35,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.