Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel,f. Wertstoffbehälter 75l,rund,Ø 495mm,PE,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
657967
657967
Artikel-Nr.:
     711-657967
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876191714
EAN/GTIN:
     0086876191714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Kunststofftonne
Deckel
  • Für Wertstoffbehälter 75 l
  • Form rund
  • Durchmesser 495 mm
  • Aus Polyethylen in grau

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Wertstoffbehälter
für Behälter:
75 l
Durchmesser:
495 mm
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
grau
Form:
rund
Gewicht:
0.62 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, kunststofftonne grau 75 l, deckel kunststofftonne, kunststofftonne 75 liter, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 13,02*
1 Tag
2
1
€ 5,00*
ab € 9,52*
€ 13,02*
1 Tag
33
1
€ 5,50*
ab € 9,52*
€ 13,02*
1 Tag
33
6
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 14,04*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,93*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263100GRAY
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.