Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,f. 1x120l,HxBxT 920x440x500mm,Gestell kieselgrau,Deckel Kunststoff gelb,2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
657865
657865
657865
Artikel-Nr.:
     711-657865
Herst.-Nr.:
     1640
EAN/GTIN:
     4030695016402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 920 x 440 x 500 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in kieselgrau
  • Deckel aus Kunststoff in gelb
  • Unterbau 2 Rollen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
920 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
500 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
Unterbau:
2 Rollen
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
gelb
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
kieselgrau
Gestell Ausführung:
Rollen-Ständer
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 91,18*
€ 120,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 120,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 123,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,66*
€ 125,38*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 157,30*
€ 205,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,10*
€ 242,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,37*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,49*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 95,98*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 96,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 62,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.