Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalcontainer,75l,HxØ 580x495mm,Korpus PE gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
657082
657082
Artikel-Nr.:
     711-657082
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876013474
EAN/GTIN:
     0086876013474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Universalcontainer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 75 l
  • Höhe x Durchmesser 580 x 495 mm
  • Korpus aus Polyethylen in gelb
  • hohe Stabilität durch Doppelrippenboden
  • Platzsparend ineinander stapelbar

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Universalcontainer
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
75 l
Höhe:
580 mm
Durchmesser:
495 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
gelb
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
nestbar:
ja
Gewicht:
2.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, kunststofftonne gelb 75 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen gelb, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 37,40*
€ 48,23*
€ 8,95*
ab € 37,92*
€ 49,94*
€ 5,50*
ab € 39,51*
€ 51,79*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 42,55*
€ 54,17*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 91,74*
€ 107,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,66*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 85,79*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,79*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,21*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,35*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100YEL
ab € 13,86*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960YEL
ab € 12,69*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,54*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960WHT
ab € 9,51*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 129,11*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 GRAY
ab € 129,09*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 128,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.