Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlusshefter,f. Klammern L 16/19mm,f. 100 Klammern,Handhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
634327
634327
Artikel-Nr.:
     711-634327
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52112
EAN/GTIN:
     4030198521120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Kartonverschlusshefter
  • für Klammern Tiefe 16 /19 mm
  • für 100 Klammern
  • Bedienung per Handhebel
  • geeignet für 1-/ 2-wellige Kartonagen

Suchbegriffe:
Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter, Heftklammer, Verschlussgerät

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Kartonverschlusshefter
Schenkellänge:
16-19 mm
geeignet für (Produkt/Material):
1-/ 2-wellige Kartonagen
Ladekapazität:
100 Stück
Bedienung:
Handhebel
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, Kartonverschlussgerät, Heftklammer, Verschlussgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,14*
€ 252,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,20*
€ 253,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,30*
€ 253,85*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,47*
€ 253,97*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 443,67*
€ 507,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,49*
€ 603,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,86*
€ 599,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,35*
€ 584,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,26*
€ 565,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,67*
€ 527,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
52754
ab € 81,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52751
ab € 37,76*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52753
ab € 89,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.