Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Permanentkontakt-Mechanik,Sitz Stoff blau,Sitz H 390-530mm,Rücken Stoff blau,Kunststoff-Fußkreuz,Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612583
612583
612583
Artikel-Nr.:
     711-612583
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TOP PRO1, T100 G26
EAN/GTIN:
     4014296623269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Muldensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyacryl) in blau
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitzunterstützung durch Lendenwirbelstütze
  • Sitz Höhe 390 - 530 mm
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polyacryl) in blau
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Rücken Höhe 450 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • Mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 12,5 kg
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Stuhl, Bürostuhl, Schreibtischstuhl, Interstuhl, Bürodrehstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Permanentkontakt-Mechanik
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Sitztyp:
Muldensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyacryl)
Farbe Sitzbezug:
blau
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Sitzunterstützung:
Lendenwirbelstütze
Sitzhöhe:
390-530 mm
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polyacryl)
Farbe Rückenbezug:
blau
Rückenhöhe:
450 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
12.5 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 118,86*
Frei Haus
ab € 134,30*
€ 167,32*
Lager 711
15 Tage
13
Frei Haus
ab € 167,41*
€ 206,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
E852816
ab € 42,75*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7010
ab € 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.