Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Augenschutz benutzen,Aufkleber,Folie,Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
568018
568018
Artikel-Nr.:
     711-568018
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7010
EAN/GTIN:
     4044589369505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild
  • Augenschutz benutzen
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M004 und ASR A1.3 M004
  • Durchmesser 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Augenschutz benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M004
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M004
Material:
Folie
Durchmesser:
200 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.009 kg
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen 20cm, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,98*
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,98*
1 Tag
37
20
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,77*
8 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 3,15*
€ 5,28*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,59*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,95*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,48*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,05*
Ähnlich
Wolk
21.A7005
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,76*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.