Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-567467 Herst.-Nr.: 21.5881_13 EAN/GTIN: 4044589232786 |
| | |
|
| | |
| Türschild- WC Behinderte
- aus Folie
- selbstklebend
- Höhe x Breite 150 x 150 mm
Suchbegriffe: Schild, Türschild, Hinweisschild, Betriebskennzeichnungen, Kennzeichnungsprodukt, WC-Schild, Toilettenschild, Sicherheitskennzeichnung, WC Schild Weitere Informationen: | | Verkehrssicherung: | Sicherheitskennzeichnung | Sicherheitskennzeichnung: | Betriebskennzeichnung | Schildtyp: | Türschild | Darstellung: | Symbol | Symbol/Text: | WC Behinderte | Material: | Folie | Befestigungsart: | selbstklebend | Höhe: | 150 mm | Breite: | 150 mm | Gewicht: | 0.007 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenschilder, WC Schild, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung 150 x 150 mm, raumbeschilderung, türschilder wolk, Schild, Türschild, Hinweisschild, Betriebskennzeichnungen, Kennzeichnungsprodukt, WC-Schild, Toilettenschild, Sicherheitskennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 6,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 6,04* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,79* | € 21,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|