Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Atemschutz benutzen,Aufkleber,Folie,Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
560515
560515
Artikel-Nr.:
     711-560515
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7210
EAN/GTIN:
     4044589369703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz benutzen M017 Gebotsschi...
Gebotsschild EN ISO 7010 M017 Atems...
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
Gebotsschild
  • Atemschutz benutzen
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M017 und ASR A1.3 M017
  • Durchmesser 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Atemschutz benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M017
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M017
Material:
Folie
Durchmesser:
200 mm
Gewicht:
0.009 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,33*
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,62*
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,62*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,98*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7202
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
11.A7205
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
11.A7210
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
11.A7215
ab € 7,08*
Ähnlich
Wolk
21.A7205
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.A7215
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.