Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild,"BMZ",Wandschild,Alu,reflektierend,HxB 105x297mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
557827
557827
Artikel-Nr.:
     711-557827
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     12.2500
EAN/GTIN:
     4044589020000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
bmz din 4066 feuerwehrzeichen
Brandschutzschild
  • "BMZ"
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche reflektierend
  • gemäß DIN 4066
  • Höhe x Breite 105 x 297 mm

Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Warnschild, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Brandschutzschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Text
Symbol/Text:
"BMZ"
Norm:
DIN 4066
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
reflektierend
Höhe:
105 mm
Breite:
297 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.045 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Warnschild, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 12,86*
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 12,86*
6 Tage
105
2
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 16,38*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 13,78*
€ 29,29*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 37,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2500
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
11.2501
ab € 6,99*
Ähnlich
Wolk
11.2502
ab € 11,00*
Ähnlich
Wolk
38.2500
ab € 5,07*
Ähnlich
Wolk
26.2500
ab € 5,69*
Ähnlich
Wolk
21.2500
ab € 2,01*
Ähnlich
Wolk
21.2501
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.