Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"BMZ", HxB 105 x 297 mm, Alu reflektierend 106263-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106263-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     12.2500
EAN/GTIN:
     4044589020000
Suchbegriffe:
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
bmz din 4066 feuerwehrzeichen
"BMZ", HxB 105 x 297 mm, Alu reflektierend Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Hinweis-/Warnschilder Einsatzbereich = Breite = 297 mm Stärke = 400 µm Witterungsbeständig = ja Temperaturbeständig = -40 - 120 °C Geprägt = ja Material = Aluminium Befestigungsart = Zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Anschrauben
Breite:
297 mm
Einsatzbereich:
Hinweis-\/Warnschilder
Geprägt:
ja
Material:
Aluminium
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Hinweis-\/Warnschilder\;
Stärke:
400 µm
Temperaturbeständig:
-40 - 120 °C
Witterungsbeständig:
ja
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
297.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
.045000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83100000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschilder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 12,86*
1
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 12,86*
Lager 4445
105
2
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 16,38*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 13,78*
€ 29,29*
8 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 27,40*
€ 37,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2500
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
11.2501
ab € 6,99*
Ähnlich
Wolk
11.2502
ab € 11,00*
Ähnlich
Wolk
38.2500
ab € 5,07*
Ähnlich
Wolk
26.2500
ab € 5,69*
Ähnlich
Wolk
21.2500
ab € 2,01*
Ähnlich
Wolk
21.2501
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.