Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMZ Hinweisschild für den Brandschutz, Alu refl., Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BMZ Hinweisschild für den Brandschutz, Alu refl., Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
BMZ Hinweisschild für den Brandschutz, Alu refl., Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     158H-120.2500
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     12.2500
EAN/GTIN:
     4044589020000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
bmz din 4066 feuerwehrzeichen
Hinweisschild für die Feuerwehr BMZ DIN 4066-D1
BMZ


  • Material: Aluminium geprägt, Oberfläche retroreflektierend beschichtet
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt, refl.
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 12,88*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 12,88*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 16,69*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 32,09*
€ 37,31*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2500
ab € 3,66*
Ähnlich
Wolk
11.2501
ab € 8,63*
Ähnlich
Wolk
11.2502
ab € 13,38*
Ähnlich
Wolk
38.2500
ab € 5,93*
Ähnlich
Wolk
26.2500
ab € 7,08*
Ähnlich
Wolk
21.2500
ab € 2,37*
Ähnlich
Wolk
21.2501
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.