Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schild,Notruftelefon,Aufkleber,Folie,langnachleuchtend,HxB 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
553203
553203
Artikel-Nr.:
     711-553203
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0068
EAN/GTIN:
     4044589004048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild
  • Notruftelefon
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • Oberfläche langnachleuchtend
  • Höhe x Breite 200 x 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Erste-Hilfe, Hinweisschild, Rettungsschild, Erste-Hilfe-Aushang, Kennzeichnungsprodukt, Erste-Hilfe-Rettungsschild, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Rettungsschild, langnachleuchtend, Erste Hilfe-Schild, Erste-Hilfe-Rettungsschilder, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Erste-Hilfe-Schild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Notruftelefon
Material:
Folie
Oberflächentyp:
langnachleuchtend
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Notruftelefon E004 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 Notruftelefon, alle erste hilfe kennzeichnung, Schild, Erste-Hilfe, Hinweisschild, Rettungsschild, Erste-Hilfe-Aushang, Kennzeichnungsprodukt, Erste-Hilfe-Rettungsschild, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Rettungsschild, langnachleuchtend, Erste Hilfe-Schild, Erste-Hilfe-Rettungsschilder, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,65*
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,65*
6 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 10,35*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 25,33*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0071
ab € 2,54*
Ähnlich
Wolk
21.0068
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0068
ab € 5,45*
Ähnlich
Wolk
43.0067
ab € 2,47*
Ähnlich
Wolk
43.0068
ab € 3,05*
Ähnlich
Wolk
38.0067
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.