Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notruftelefon, HxB 200 x 200 mm, Folie HI 100692-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100692-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0068
EAN/GTIN:
     4044589004048
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Notruftelefon, HxB 200 x 200 mm, Folie HI Schild Typ = Sicherheitskennzeichen Erste-Hilfe-Schilder Einsatzbereich = Breite = 200 mm Stärke = 100 µm Sichtbarkeit = Lang nachleuchtend Temperaturbeständig = -30 - 120 °C Leuchtdichtewert nach 10 Minuten = 150 mcd/m² Leuchtdichtewert nach 60 Minuten = 22 mcd/m² Material = Folie Befestigungsart = selbstklebend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
200 mm
Einsatzbereich:
Erste-Hilfe-Schilder
Leuchtdichtewert nach 10 Minuten:
150 mcd/m²
Leuchtdichtewert nach 60 Minuten:
22 mcd/m²
Material:
Folie
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Erste-Hilfe-Schilder\;
Stärke:
100 µm
Sichtbarkeit:
Lang nachleuchtend
Temperaturbeständig:
-30 - 120 °C
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
.015000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,65*
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 7,65*
Lager 4445
105
4
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 10,35*
7 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 25,33*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0071
ab € 2,54*
Ähnlich
Wolk
21.0068
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0068
ab € 5,45*
Ähnlich
Wolk
43.0067
ab € 2,47*
Ähnlich
Wolk
43.0068
ab € 3,05*
Ähnlich
Wolk
38.0067
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.