Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Augenschutz benutzen,Aufkleber,Folie,Ø 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
547313
547313
Artikel-Nr.:
     711-547313
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.A7005
EAN/GTIN:
     4044589369499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt augens...
Gebotsschild
  • Augenschutz benutzen
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M004 und ASR A1.3 M004
  • Durchmesser 100 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Augenschutz benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M004
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M004
Material:
Folie
Durchmesser:
100 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,72*
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,72*
16 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 2,10*
3 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,27*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7000
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
30.A7002
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
31.A7000
ab € 26,69*
Ähnlich
Wolk
31.A7002
ab € 31,81*
Ähnlich
Wolk
11.A7005
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7010
ab € 2,76*
Ähnlich
Wolk
11.A7015
ab € 6,22*
Ähnlich
Wolk
11.A7020
ab € 10,10*
Ähnlich
Wolk
21.A7010
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7015
ab € 3,77*
Ähnlich
Wolk
39.4570
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4589
ab € 2,44*
Ähnlich
Wolk
39.4551
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.