Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild,Löschschlauch,Wandschild,Alu,langnachleuchtend,HxB 200x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
532286
532286
Artikel-Nr.:
     711-532286
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5110
EAN/GTIN:
     4044589368508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild
  • Löschschlauch
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • Oberfläche langnachleuchtend
  • gemäß DIN EN ISO 7010 F002 und ASR A1.3 F002
  • Höhe x Breite 200 x 200 mm

Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Warnschild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung

Weitere Informationen:
Serie:
SafetyMarking®
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Brandschutzschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Löschschlauch
Norm:
DIN EN ISO 7010 F002
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 F002
Material:
Aluminium
Oberflächentyp:
langnachleuchtend
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.071 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydrant, Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch, Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant, Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, Brandschutzschilder, langnachleuchtend, Schild, Warnschild, Hinweisschild, Brandschutz-Schild, Kennzeichnungsprodukt, Nachleuchtendes Schild, Schild, langnachleuchtend, Hinweisschild, langnachleuchtend, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutz-Kennzeichnung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 8,55*
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 8,55*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,80*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 9,56*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5105
ab € 1,78*
Ähnlich
Wolk
11.A5110
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5105
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
21.A5105
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.A5110
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5105
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
38.A5110
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
43.A5110
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.