Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenkarre,Tragl. 300kg,Vollgummi-Bereifung,Schaufel BxT 250x250mm,Klappschaufel,Stahl,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
532075
532075
Artikel-Nr.:
     711-532075
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1326V
EAN/GTIN:
     4017976813264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
Kistenkarre
  • Traglast 300 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 250 x 250 mm
  • Höhe x Breite 1300 x 580 mm
  • Schaufel anschraubbar und austauschbar
  • zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Stapelkarre, Kistenkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Stahlrohr-Karre, Klappkarre, Stahlrohrkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kistenkarre
Traglast:
300 kg
Schaufelbreite:
250-320 mm
Schaufeltiefe:
250-500 mm
Schaufel Funktion:
anschraubbar/austauschbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schaufel
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
580 mm
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, vollgummirad sackkarre, Karre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Stahlrohr-Karre, Faltkarre, Klapp-Trolley
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,94*
€ 189,12*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 151,14*
€ 190,02*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 159,53*
€ 193,24*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 194,09*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 200,91*
€ 239,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,91*
€ 239,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.