Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 765x435mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,4 Vollwände,RAL5010,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531532
531532
Artikel-Nr.:
     711-531532
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1280
EAN/GTIN:
     4250448503694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 765 x 435 mm
  • Höhe x Länge x Breite 740 x 1680 x 740 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Aufbau 4 Vollwände
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Räder
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Radanordnung parallel
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handwagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Muldenwagen, Spezialwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
200 kg
Aufbauten:
4 Vollwände
Höhe Aufbauten:
220 mm
Ladeflächenlänge:
765 mm
Ladeflächenbreite:
435 mm
Material:
Stahlkonstruktion
Höhe:
740 mm
Lenkstange:
ja
Länge:
1680 mm
Breite:
740 mm
Euronorm:
nein
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Stahlblech
Radanordnung:
parallel
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, rollcart bordwandwagen, bordwand wagen, handkarre 200 kg belastbar, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Muldenwagen, Spezialwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,14*
€ 289,36*
€ 4,95*
ab € 257,04*
€ 303,75*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 251,34*
€ 331,50*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,46*
€ 340,41*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 351,74*
€ 403,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,68*
€ 480,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,97*
€ 475,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,44*
€ 444,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,74*
€ 418,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.