Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkarre mit Bordwänden, 1-Achser, 790 x 435 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129915
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     14-1280 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448503694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Handkarre
Handwagen

Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm), fest verschweisst. Räder mit Luftbereifung. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Geländerhöhe: 220 mm
  • Ladefläche: 790 x 435 mm
  • Aussenmass: 1680 x 740 mm
  • Ladeflächenhöhe: 180 mm
  • Schiebegriffhöhe: 740 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 24 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, rollcart bordwandwagen, bordwand wagen, handkarre 200 kg belastbar, 129915, 129915-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,14*
€ 289,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 257,04*
€ 303,75*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 251,34*
€ 331,50*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,46*
€ 340,41*
Frei Haus
ab € 322,07*
€ 373,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,75*
€ 361,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,86*
€ 354,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.