| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-14-1280 Herst.-Nr.: 14-1280 EAN/GTIN: 4250448503694 |
| |
|
| | |
| Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 260 x 85 mm mit blaugrauer Luftbereifung, Rollenlager und Stahlfelge, Blockprofil -- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr -- 2 Stützbögen an der Unterseite geschweißt zum sicheren Abstellen -- Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Ladefläche mit Geländer und Bordwand aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte -- Geländer bzw Bordwandhöhe 220 mm -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 320x320 mm | Eigengewicht: | 13 kg | Tragkraft: | 200 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,14* | € 289,36* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 257,04* | € 303,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 251,34* | € 331,50* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,46* | € 340,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 322,07* | € 373,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|