Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kufenkarre,Tragl. 250kg,Schaufel BxT 480x300mm,RAL5010,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531488
531488
531488
531488
Artikel-Nr.:
     711-531488
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.201
EAN/GTIN:
     4035694007420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
Kufenkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
  • Höhe x Breite 1315 x 570 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Kistenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stapelkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Kufenkarre, Standard Stahlrohrkarre, Standard Karre, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kufenkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
ja
Bereifung:
Luft
Radlager:
Kugellager
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Stahlblech
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1315 mm
Breite:
570 mm
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Kufenkarrenbereifung, Luftbereiftes Rad, Luftrad, Schubkarrenrad, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, cordes sackkarre, bereifung für kufenkarre, Karre, Paketkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Standard-Karre, Stahlrohr-Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Standard Stahlrohrkarre, Standard Karre
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,47*
€ 148,82*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 123,76*
€ 150,87*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,61*
€ 151,03*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,05*
€ 153,23*
Lager 711
21 Tage
12
Frei Haus
ab € 258,63*
€ 293,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,02*
€ 345,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,36*
€ 322,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,63*
€ 307,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 27,22*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 27,30*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85005
ab € 71,14*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85002
ab € 19,10*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85003
ab € 70,63*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-85004
ab € 44,66*
Zubehör
BB-Verpackungen
BB 5010
ab € 6,98*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-14010
ab € 7,29*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.