Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenkarre,Tragl. 200kg,f. Reifen Ø 540-820mm,manuell,RAL5010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531466
531466
531466
531466
Artikel-Nr.:
     711-531466
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.301
EAN/GTIN:
     4035694007918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifenkarre
Tischwagen
cordes reifenkarre
reifenkarre
Reifenkarre
  • Für Aufnahme, Transport und Abstellung von kompletten Reifenstapeln
  • Traglast 200 kg
  • Für Reifen Ø 540 - 820 mm
  • Höhe x Breite 1600 x 705 mm
  • manuell
  • Ladungssicherung durch Hebelsystem mit Offenhalte- / Klemmfunktion
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Reifenkarre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Reifentransportwagen, Felgenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Reifenkarre
geeignet für (Anwendung):
komplette Reifenstapel
Traglast:
200 kg
für Raddurchmesser:
540-820 mm
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material:
Stahl
klappbar:
nein
Ladungssicherung:
Hebelsystem
Kippfunktion:
manuell
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Rad-Ø:
260 mm
Stützrad:
nein
Sicherheitsgriff:
nein
Griff:
Schiebebügel
Höhe:
1600 mm
Breite:
705 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Reifentransportwagen, Felgenwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 232,75*
€ 265,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 231,83*
€ 265,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,01*
€ 275,74*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,83*
€ 280,11*
Lager 711
20 Tage
22
Frei Haus
ab € 432,00*
€ 480,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,47*
€ 571,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,15*
€ 565,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,18*
€ 544,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,74*
€ 534,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,00*
€ 514,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 184,09*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 179,83*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 188,77*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 282,04*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,63*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 178,59*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 146,26*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 178,98*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 274,99*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 136,63*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 131,77*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 151,85*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 151,50*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 198,47*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 196,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.