Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkastenregal,Grundfeld,HxBxT 1320x1020x200mm,108 Kästen PP rot,einseitig,Ständer RAL7012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531076
531076
Artikel-Nr.:
     711-531076
Hersteller:
     Dinzl Ordnungstechnik
Herst.-Nr.:
     293060050
EAN/GTIN:
     4021508567204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
Steckregal Sichtkästen
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld
  • Schraubsystem
  • Für den stationären Einsatz zum Verschrauben am Boden oder an der Wand
  • Höhe x Breite x Tiefe 1320 x 1020 x 200 mm
  • 108 Kästen aus Polypropylen in rot
  • Bestückung 108 x H x B x T 75 x 102 x 160 mm
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Komplettregal, Regale mit Kasten

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Regal mit Kästen
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
1320 mm
Breite:
1020 mm
Tiefe:
200 mm
Regal Ausstattung:
Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
108 Stück
Material Kasten:
Polypropylen
Nutzung:
einseitig
Aufstellung/Montage:
Boden, Wand
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
basaltgrau // RAL7012
Farbe Kästen:
rot
Farbe Ausführung:
basaltgrau // RAL7012
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
26.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Ständerregal, normregal für sichtlagerkästen, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Komplettregal, Regale mit Kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,82*
€ 347,00*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 503,24*
€ 589,21*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,21*
€ 701,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,92*
€ 694,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,72*
€ 674,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,83*
€ 649,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,24*
€ 598,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
018500222
ab € 21,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
018500224
ab € 21,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
018500225
ab € 21,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
018500223
ab € 22,01*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
018500221
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.