Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwinde,Zugl. 3000kg,Bau H 725mm,Sicherheitskurbel,m. Stirnradgetriebe,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530711
530711
Artikel-Nr.:
     711-530711
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00011
EAN/GTIN:
     4250450422235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
planeta stahlwinde
Kurbelwinde
  • Zuglast 3000 kg
  • 8 mm Hub je Kurbelumdrehung
  • Kurbelkraft 25 daN
  • Bauhöhe 725 mm
  • Hub 375 mm
  • Sicherheitskurbel
  • mit Stirnradgetriebe
  • Klaue fest
  • selbsthemmend
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gewicht 22 kg

Suchbegriffe:
Hebezeug, Winde, Spindelwinde, Kurbelwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Winde
Windentyp:
Kurbelwinde
Zuglast:
3000 kg
Bauhöhe:
725 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
8 mm
Kurbelkraft:
25 daN
Kurbeltyp:
Sicherheitskurbel
Getriebetyp:
Stirnradgetriebe
Hub:
375 mm
Klaue:
fest
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebe, Hebezeug, Winde, Spindelwinde, Kurbelwinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 274,24*
€ 332,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,38*
€ 342,07*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 487,97*
€ 563,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,76*
€ 670,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,31*
€ 650,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,70*
€ 613,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,38*
€ 600,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,97*
€ 580,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.